Red Stripe флексибилен продолжеток 1/4 150mm

320 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Изработен за примени со голем вртежен момент. За примена во ситуации кога навртките и завртките треба да се затегнат или олабават, но пристапот е ограничен или отежнат со стандарден крут продолжеток. Универзална примена: соодветен за многу различни намени, од градежништво и машинско инженерство до автомобилски и индустриски опкружувања.

Документи
Каталошки број: 5763014151
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Прифат: 1/4”

Тип на прифат: внатрешен квадрат

Должина: 150 mm

Тип на глава: за надворешен шестоаголник

Големина на глава: 1/4”

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Прифат1/4”
Тип на прифатВнатрешен квадрат
Должина150 mm
Тип на главаза надворешен шестоаголник
Големина на глава1/4”
*
*
*

Прифат: 1/4”

Тип на прифат: внатрешен квадрат

Должина: 150 mm

Тип на глава: за надворешен шестоаголник

Големина на глава: 1/4”

Спецификации на производот
Прифат1/4”
Тип на прифатВнатрешен квадрат
Должина150 mm
Тип на главаза надворешен шестоаголник
Големина на глава1/4”