Red Stripe адаптер за бит 1/4''

104 ден со ДДВ
104 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Изработен за примени со голем вртежен момент. Подобро држење за време на инсталацијата и отстранувањето. Висока отпорност на извлекување, подобра од повеќето други единици. Универзална примена: соодветен за многу различни намени, од градежништво и машинско инженерство до автомобилски и индустриски опкружувања.

Документи
Каталошки број: 5763014906
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Хром-ванадиум челик

Вообичаениот поголем вртежен момент кој е потребен за затегање/олабавување на завртките и навртките со големи дијаметри налага примена на многу отпорен челик. Легурата од хром-ванадиум (мешавина од два или повеќе метали) ја зголемува отпорноста на `рѓосување и обезбедува дополнителна цврстина и јачина при тешки зафати

Цврсто држење

Браздестата структура околу отворот за приклучокот во спој созавршната обработка на хромираната површина со мат текстура обезбедува исклучително држење додека се ракува со продолжетокот дури и со масни или влажни дланки.

Топчест жлеб

Безбедно и сигурно ја држи квадратната завртка од крцкалката, со што се избегнува нејзино исфрлање.

 

Прифат: 1/2”

Тип на прифат: внатрешен квадрат

Големина на главата: 5/16”

Tип на глава: шестоаголна

Должина: 38 mm

Должина на приклучок: 22 mm

Надворешен дијаметар на насаден клуч: 21.8 mm

Надворешен дијаметар на насаден клуч 2: 17 mm 

*
*
*

Хром-ванадиум челик

Вообичаениот поголем вртежен момент кој е потребен за затегање/олабавување на завртките и навртките со големи дијаметри налага примена на многу отпорен челик. Легурата од хром-ванадиум (мешавина од два или повеќе метали) ја зголемува отпорноста на `рѓосување и обезбедува дополнителна цврстина и јачина при тешки зафати

Цврсто држење

Браздестата структура околу отворот за приклучокот во спој созавршната обработка на хромираната површина со мат текстура обезбедува исклучително држење додека се ракува со продолжетокот дури и со масни или влажни дланки.

Топчест жлеб

Безбедно и сигурно ја држи квадратната завртка од крцкалката, со што се избегнува нејзино исфрлање.

 

Прифат: 1/2”

Тип на прифат: внатрешен квадрат

Големина на главата: 5/16”

Tип на глава: шестоаголна

Должина: 38 mm

Должина на приклучок: 22 mm

Надворешен дијаметар на насаден клуч: 21.8 mm

Надворешен дијаметар на насаден клуч 2: 17 mm