Ранец за алат, 460х400х200mm

8.931 ден со ДДВ
8.931 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Ранец за алат, 460х400х200mm

 

 

Документи
Каталошки број: 071593750
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

 

  • Исклучително квалитетен ранец, со неколку џебови
  • Заштита од влага
  • Водонепропустлива основа
  • Капацитет - 15 L
  • Максимална носивост - 12,5 kg
  • Димензии: 360 x 460 x 200mm
  • Робустен дизајн, многу практичен за носење
  • Џебови со повеќе димензии, со ремен и без ремен, за мобилен телефон, деловни картички
  • Кука од внатрешната страна.
*
*
*

 

  • Исклучително квалитетен ранец, со неколку џебови
  • Заштита од влага
  • Водонепропустлива основа
  • Капацитет - 15 L
  • Максимална носивост - 12,5 kg
  • Димензии: 360 x 460 x 200mm
  • Робустен дизајн, многу практичен за носење
  • Џебови со повеќе димензии, со ремен и без ремен, за мобилен телефон, деловни картички
  • Кука од внатрешната страна.