Ракавици за заварување, кожни, шпалт W-120

950 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Заварувачките заштитни ракавици W-120 се стандардни заштитни ракавици за општа употреба, целосно изработени од говедска шпалт кожа. Имаат температурна отпорност до 100 °C, овозможуваат рацете да дишат и се без внатрешна постава. Вкупната должина е 35 cm.

Според стандардот: EN 420:2003+A1:2009 | EN 388:2016 | EN 407:2004 | EN 12477:2001/A1:2005 – Тип A
Оцени: 2132X | 413X4X
Категорија: II
Премаз: Кожа
Намена: Стандардни постапки на заварување | сечење | стругање | отстранување | други груби работи

Документи
Каталошки број: 5350050210
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*