PROFI 3K скалпел со кочница, 170mm

1.690 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Овој скалпел е дизајниран со трокомпонентна рачка која обезбедува удобен и сигурен зафат при работа. Опремен е со автоматски механизам за заклучување на сечилото, што овозможува безбедна и прецизна употреба. Дополнително, има метална водилка за сечилото која гарантира стабилност и издржливост. Овој скалпел е идеален за различни задачи кои бараат прецизно сечење.

Документи
Каталошки број: 071566277
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Ширина на сечило18 mm
Должина170 mm
Материјал на рачкаПластика (3-компонентна)
*
*
*
Спецификации на производот
Ширина на сечило18 mm
Должина170 mm
Материјал на рачкаПластика (3-компонентна)