POWER GUARD заштитни ракавици кожни, гол.10

280 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

POWER GUARD ракавиците се изработени од внимателно одбрани висококвалитетни материјали, со надворешна конструкција од висококвалитетна говедска кожа. Во природна боја и со просечна дебелина над 0,9 mm, имаат заштитени, односно скриени шевови и обезбедуваат цврстина и сигурна заштита при работа. Посебно дизајнираниот отвор за палецот е двојно опшиен, а еластичниот отвор овозможува добро прилегање кон рацете.

Според стандардот: EU2016/425
Категорија: II
Оцени: 3 1 2 1 X
Основа: Кожа
Премаз: Кожа
Намена: Обработка на метал | одржување | столарство | браварство | индустрија | градежништво

Документи
Каталошки број: 535000410
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Величина на ракавици10
*
*
*
Спецификации на производот
Величина на ракавици10