Повеќенаменска маст Highly-adhesive III EP, 400 g

1.890 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Проѕирна повеќенаменска маст за долготрајно подмачкување и заштита на машини и лежишта во влажни услови. Содржи медицинско бело масло и е наменета и за чувствителни подрачја во прехранбената, фармацевтската и хартиената индустрија.

• Тип: Повеќенаменска маст | NLGI класа 2 | Картриџ
• Намена: Долготрајно подмачкување и нега на машини и лежишта
• Клучни својства: Леплива | Отпорна на оксидација | Отпорна на вода, солена вода, киселини и луги
• Предности: Заштита од вода и прашина | Помага во спречување ладно заварување | Без силикон, смоли и киселини
• Употреба: Лежишта и машини | Влажни услови | Прехранбена, фармацевтска, хартиена и печатарска индустрија

Документи
Каталошки број: 0893107002
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Проѕирната повеќенаменска маст е наменета за долготрајно подмачкување и нега на машини и лежишта, особено во постојано влажни услови. Добро се прилепува, е отпорна на оксидација и помага да се заштитат подмачканите делови од вода и прашина.

Најчеста примена

Долготрајно подмачкување на машини и лежишта во влажни работни услови.

Области на примена

• Машини и лежишта
• Подрачја со постојана влага
• Прехранбена, фармацевтска, хартиена и печатарска индустрија

Клучни предности

• NLGI класа 2
• Работен температурен опсег од -15 °C до +130 °C, краткотрајно до +150 °C
• Без силикон, смоли, киселини, AOX и тешки метали

Начин на употреба

1. Нанесете ја маста на чиста површина со четка или лопатка.
2. Придржувајте се до препораките на производителот на лежиштето за количината и интервалот на подмачкување.
3. Избегнувајте нанесување прекумерна количина маст.

Безбедност и складирање

Картриџот чувајте го исправено, на ладно и суво место. Производот употребувајте го според препораките на производителот на уредот, агрегатот или возилото.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Тежина на содржината0,4 kg
АмбалажаКартриџ
Сапунска базаНеорганска
Код на лубрикантотKP2N-20
Мин./макс. температурни услови-15 до 130 °C
БојаПроѕирна
NLGI класа/услови2 / со DIN 51818
Кинематски вискозитет на базното масло/услови200 mm²/s / при 40 °C
Мин./макс. работна пенетрација/услови265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / во согласност со DIN ISO 2137
Категорија на заштита од корозијаКатегорија на корозија 0
VKA оптоварување при заварување2200 N
Рок на траење од производството24 месеци
База на маслоМедицинско бело масло
Однесување во присуство на вода/услови0-90 / во согласност со DIN 51807-1
Систем на лубрикантМаст
МирисКарактеристичен
Густина0,88 g/cm³
Услови за густинапри 20 °C
Услови за вискозитет на базното маслопри 40 °C
Мин. температурни услови-15 °C
Макс. температурни услови130 °C
Макс. краткотрајна температурна отпорност150 °C
Услови за работна пенетрацијаво согласност со DIN ISO 2137
Услови за NLGI класасо DIN 51818
Услови за период на заштита од корозијаво согласност со DIN 51802, SKF Emcor тест
Услови за VKA оптоварување при заварувањево согласност со DIN 51350-4, VKA тест (Институт за мотори со внатрешно согорување)
Без смолиДа
Без силиконДа
Без киселиниДа
Без AOXДа
Без тешки металиДа
ХлорНе
Отпорност наВода, солена вода, киселина, луга
*
*
*

Проѕирната повеќенаменска маст е наменета за долготрајно подмачкување и нега на машини и лежишта, особено во постојано влажни услови. Добро се прилепува, е отпорна на оксидација и помага да се заштитат подмачканите делови од вода и прашина.

Најчеста примена

Долготрајно подмачкување на машини и лежишта во влажни работни услови.

Области на примена

• Машини и лежишта
• Подрачја со постојана влага
• Прехранбена, фармацевтска, хартиена и печатарска индустрија

Клучни предности

• NLGI класа 2
• Работен температурен опсег од -15 °C до +130 °C, краткотрајно до +150 °C
• Без силикон, смоли, киселини, AOX и тешки метали

Начин на употреба

1. Нанесете ја маста на чиста површина со четка или лопатка.
2. Придржувајте се до препораките на производителот на лежиштето за количината и интервалот на подмачкување.
3. Избегнувајте нанесување прекумерна количина маст.

Безбедност и складирање

Картриџот чувајте го исправено, на ладно и суво место. Производот употребувајте го според препораките на производителот на уредот, агрегатот или возилото.

Спецификации на производот
Тежина на содржината0,4 kg
АмбалажаКартриџ
Сапунска базаНеорганска
Код на лубрикантотKP2N-20
Мин./макс. температурни услови-15 до 130 °C
БојаПроѕирна
NLGI класа/услови2 / со DIN 51818
Кинематски вискозитет на базното масло/услови200 mm²/s / при 40 °C
Мин./макс. работна пенетрација/услови265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / во согласност со DIN ISO 2137
Категорија на заштита од корозијаКатегорија на корозија 0
VKA оптоварување при заварување2200 N
Рок на траење од производството24 месеци
База на маслоМедицинско бело масло
Однесување во присуство на вода/услови0-90 / во согласност со DIN 51807-1
Систем на лубрикантМаст
МирисКарактеристичен
Густина0,88 g/cm³
Услови за густинапри 20 °C
Услови за вискозитет на базното маслопри 40 °C
Мин. температурни услови-15 °C
Макс. температурни услови130 °C
Макс. краткотрајна температурна отпорност150 °C
Услови за работна пенетрацијаво согласност со DIN ISO 2137
Услови за NLGI класасо DIN 51818
Услови за период на заштита од корозијаво согласност со DIN 51802, SKF Emcor тест
Услови за VKA оптоварување при заварувањево согласност со DIN 51350-4, VKA тест (Институт за мотори со внатрешно согорување)
Без смолиДа
Без силиконДа
Без киселиниДа
Без AOXДа
Без тешки металиДа
ХлорНе
Отпорност наВода, солена вода, киселина, луга