Потопна пумпа, со пловка, за нечиста вода 550W

4.090 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Потопна пумпа, со пловка, за нечиста вода 550W

Документи
Каталошки број: FPN550
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Гаранција на производ2 години
Max длабочина на извлекување вода8,0m
Mаx проток на вода12000 L/h
Max должина на исфрлување на вода6,5 m
Max. температура на вода35°C
Вид на водаза нечиста вода
Должина на кабел10m
За пречник на цевки1“, 1/4“, 1/2“
Куќиште за пумпапластично
Максимален пречник на честици20mm
Моќност550W
Напон230V- 50 Hz
*
*
*
Спецификации на производот
Гаранција на производ2 години
Max длабочина на извлекување вода8,0m
Mаx проток на вода12000 L/h
Max должина на исфрлување на вода6,5 m
Max. температура на вода35°C
Вид на водаза нечиста вода
Должина на кабел10m
За пречник на цевки1“, 1/4“, 1/2“
Куќиште за пумпапластично
Максимален пречник на честици20mm
Моќност550W
Напон230V- 50 Hz