Пневматско крцкало DRS 3/8''

16.211 ден со ДДВ
16.211 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Квалитетна пневматска крцкалка со регулирање на вртежите и пластична рачка против вибрации, обложена со термоизолациски материјал.

Документи
Каталошки број: 07038380
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
  • Кратките куќишта (1/4” и 3/8”) се идеални за работа во мал простор.

  • Излезот на употребениот воздух е на задниот дел на алатот, оддалечено одработната зона.

  • Прилагодувањето на брзината се прави преки интегрираниот регулатор.

  • Вовлечениот прекинувач за менување на насоката напред / назад спречува сличајно менување на насоката за време на работата.

  • Вртежниот приклучок за компримираниот воздух спречува извртување на цревото за време на работата.

  • Гумената заптивка на главата на рачвата спречува навлегување на прашина и нечистотии. 

 
 
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Прифат3/8"
Навоен приклучок1/4"
Момент на стегање40 Nm
Работен притисок6,3 bar
Тежина0,5 kg
Мин пречник на црево6 mm
Потрошувачка на воздух90 l/min
*
*
*
  • Кратките куќишта (1/4” и 3/8”) се идеални за работа во мал простор.

  • Излезот на употребениот воздух е на задниот дел на алатот, оддалечено одработната зона.

  • Прилагодувањето на брзината се прави преки интегрираниот регулатор.

  • Вовлечениот прекинувач за менување на насоката напред / назад спречува сличајно менување на насоката за време на работата.

  • Вртежниот приклучок за компримираниот воздух спречува извртување на цревото за време на работата.

  • Гумената заптивка на главата на рачвата спречува навлегување на прашина и нечистотии. 

 
 
Спецификации на производот
Прифат3/8"
Навоен приклучок1/4"
Момент на стегање40 Nm
Работен притисок6,3 bar
Тежина0,5 kg
Мин пречник на црево6 mm
Потрошувачка на воздух90 l/min