Пневматски ударен одвртувач DSS 3/4''H

21.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Сигурен, моќен ударен одвртувач со висококвалитетен ударен механизам со подобрено подмачкување и мотор со 6 топки кои го продолжуваат работниот век на машината. Преклопникот за промена на насоката и четирите позиции на вртење овозможуваат брза и лесна работа. Одвртувачот има гумирана ергономска рачка за удобна работа и приклучок за воздух кој може да се ротира за 360°.

Документи
Каталошки број: 07037730
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Гаранција на производ3 години
Број на вртежи7.800 o/min
Димензии261x87x227 mm
Тежина4,73 kg
Макс. Јачина на затегање350-1.440 Nm
Приклучна спојка за воздух3/8"
Работен притисок6,3 bar
Прифат на алатчетириаголен 3/4"
Потрошувачка на воздух215 l/min
*
*
*

Спецификации на производот
Гаранција на производ3 години
Број на вртежи7.800 o/min
Димензии261x87x227 mm
Тежина4,73 kg
Макс. Јачина на затегање350-1.440 Nm
Приклучна спојка за воздух3/8"
Работен притисок6,3 bar
Прифат на алатчетириаголен 3/4"
Потрошувачка на воздух215 l/min