Пневматски ударен одвртувач, DSS 1/2''H

13.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Моќен, добро урамнотежен пневматски одвртувач со брзо постигнување на прилагодениот момент на затегнување. Машината има оптимално позиционирано тежиште на алатот. Преклопникот кој лесно се управува овозможува едноставна промена на насоката и прилагодување на моментот на затегнување. Висококвалитетниот ударен механизам со подобрено подмачкување и моторот со 6 топки го продолжуваат работниот век на машината. Гумираната ергономска рачка не се лади при работата.

 

Документи
Каталошки број: 07037360
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Гаранција на производ3 години
Димензии195x64x202 mm
Тежина2,3 kg
Пречник на црево8 mm
Макс. Јачина на затегање70-470 Nm
Макс. Јачина на отпуштање569 Nm
Приклучна спојка за воздух1/4"
Работен притисок6,3 bar
Прифат на алат1/2"
Потрошувачка на воздух102 l/min
*
*
*

Спецификации на производот
Гаранција на производ3 години
Димензии195x64x202 mm
Тежина2,3 kg
Пречник на црево8 mm
Макс. Јачина на затегање70-470 Nm
Макс. Јачина на отпуштање569 Nm
Приклучна спојка за воздух1/4"
Работен притисок6,3 bar
Прифат на алат1/2"
Потрошувачка на воздух102 l/min