Пневматски ударен одвртувач DSS 1/2" IN STANDARD

14.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Пневматски ударен одвртувач DSS 1/2″ IN STANDARD за затегање и отпуштање навојни врски.

• Прифат: Надворешен квадрат 1/2″
• Работен момент на затегање: 785 Nm
• Максимален момент на отпуштање: 860 Nm
• Регулирање: Шест положби за избор на моќност и насока
• Воздух: 6,3 bar | 140 l/min

Документи
Каталошки број: 07037560
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.

Примена и одржување

Двојниот ударен механизам и насочениот издув го поддржуваат користењето при сервисирање возила. Кај врски што бараат определен вртежен момент, проверете го моментот со мерен уред по затегањето.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Број на вртежи7.800 o/min
Тежина2,5 kg
Пречник на црево9 mm
Макс. Јачина на затегање785 Nm
Макс. Јачина на отпуштање860 Nm
Приклучна спојка за воздух1/4"
Работен притисок6,3 bar
Прифат на алат1/2"
Потрошувачка на воздух140 l/min
*
*
*

Примена и одржување

Двојниот ударен механизам и насочениот издув го поддржуваат користењето при сервисирање возила. Кај врски што бараат определен вртежен момент, проверете го моментот со мерен уред по затегањето.

Спецификации на производот
Број на вртежи7.800 o/min
Тежина2,5 kg
Пречник на црево9 mm
Макс. Јачина на затегање785 Nm
Макс. Јачина на отпуштање860 Nm
Приклучна спојка за воздух1/4"
Работен притисок6,3 bar
Прифат на алат1/2"
Потрошувачка на воздух140 l/min