Пневматски пиштол за поп-нитни до 4,8mm, PNG 316

8.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактен пневматски пиштол за поп-нитни со едноставна конструкција, лесен за одржување. Погоден е за работа со градежен челик, алуминиум, бакар и помеки материјали. Има вграден издржлив адаптер и копче од хромиран челик. Транспарентниот контејнер со отвори овозможува лесно ослободување на крајот од нитната.

Документи
Каталошки број: 0703937316
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Тежина1,9 kg
Работен од14 mm
Работен притисок6,3 bar
Приклучна спојка за воздух1/4"
Сила на 6,3 bar9,41 N
Потрошувачка на воздух113 l/min
Пречник на поп нитни2,4 - 4,8 mm
Пречник на црево6 mm
Макс. Капацитет3/16" (4,8 mm) / 14 mm
Запремина на колекторот (нитни)100 - 200
*
*
*
Спецификации на производот
Тежина1,9 kg
Работен од14 mm
Работен притисок6,3 bar
Приклучна спојка за воздух1/4"
Сила на 6,3 bar9,41 N
Потрошувачка на воздух113 l/min
Пречник на поп нитни2,4 - 4,8 mm
Пречник на црево6 mm
Макс. Капацитет3/16" (4,8 mm) / 14 mm
Запремина на колекторот (нитни)100 - 200