Пневматска Хефталка DKG 416

11.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Моќна хефталка со интегриран пригушувач на бучава. Копчето на машината има сигурносно заклучување на работата со цел да се спречи случајно вклучување. Благодарение на куќиштето од магнезиум, алатот има мала тежина, што овозможува удобна работа.

Документи
Каталошки број: 07035480
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Тежина0,7 kg
Должина на хефталка4-16 mm
Ширина на хефталка12,8 mm
Приклучна спојка за воздух1/4"
Притисок на воздух4-7 bar
Пречник на црево6 mm
Потрошувачка на воздух по удар0,3 l/удар
Димензии238 x 42 x 152 mm
Гаранција на производ3 години
*
*
*

Спецификации на производот
Тежина0,7 kg
Должина на хефталка4-16 mm
Ширина на хефталка12,8 mm
Приклучна спојка за воздух1/4"
Притисок на воздух4-7 bar
Пречник на црево6 mm
Потрошувачка на воздух по удар0,3 l/удар
Димензии238 x 42 x 152 mm
Гаранција на производ3 години