Пневматска Екцентрична Брусилка DTS152C

14.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Пневматска ексцентрична брусилка DTS 152C со подлога од 150 mm и ексцентар од 5 mm. Наменета е за суво брусење на дрво, метал и каросериски површини, вклучително отстранување боја и рѓа.

• Подлога: Пречник 150 mm
• Ексцентар: 5 mm, за грубо брусење
• Број на вртежи: 12.000 min⁻¹
• Регулирање: Променлив број на вртежи
• Извлекување прашина: За приклучување на правосмукалка или стационарен систем

Документи
Каталошки број: 07037521
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.

Контрола и извлекување прашина

Трите точки на балансирање придонесуваат за мирно работење. Системот за надворешно извлекување ја намалува количината прашина што се таложи при брусење. Абразивната хартија може да се смени без одвојување на пневматското црево. За приклучување на цревото е потребен соодветен брз спој, кој не е вклучен.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Број на вртежи12.000 o/min
Ексцентар5 mm
Дијаметар на подлога150 mm
Тежина0,71 kg
Потрошувачка на воздух113 l/min
Приклучна спојка за воздух1/4"
Гаранција на производ3 години
*
*
*

Контрола и извлекување прашина

Трите точки на балансирање придонесуваат за мирно работење. Системот за надворешно извлекување ја намалува количината прашина што се таложи при брусење. Абразивната хартија може да се смени без одвојување на пневматското црево. За приклучување на цревото е потребен соодветен брз спој, кој не е вклучен.

Спецификации на производот
Број на вртежи12.000 o/min
Ексцентар5 mm
Дијаметар на подлога150 mm
Тежина0,71 kg
Потрошувачка на воздух113 l/min
Приклучна спојка за воздух1/4"
Гаранција на производ3 години