Електрична Убодна Пила, 780W STP 150 Power-B

33.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Електричната убодна пила STP 150 Power-B со рачка од типот лак е наменета за сечење дрво, челик и алуминиум. Нишалното движење на сечилото и изборот на режим овозможуваат сечењето да се приспособи на материјалот.

• Погон: 780 W | Напон 230 V AC | Кабел 4 m
• Брзина и степени на нишање: 500–3100 min⁻¹ | Должина на одот 26 mm | 4 степени на нишање
• Капацитет на сечење: Дрво до 150 mm | Челик до 10 mm | Алуминиум до 20 mm
• Ракување: Рачка од типот лак со гумени површини | Основна плоча отпорна на свиткување
• Испорака и замена: Сечила за дрво, метал и градежни материјали | Заштита од искинување, куфер со влошка, лизгачка подлога и приклучок за извлекување прашина | Брза замена без дополнителен алат

Документи
Каталошки број: 57067032
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.

Мотор и примена

Моторот со резерва на моќност овозможува работа и со тврди и дебели греди.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Излезна моќност780 W
Мин./макс. фреквенција50 / 60 Hz
Број на вртежи500-3100 U / min (вртежи во минута)
Тежина2,7 кг
Должина на кабел4 m
Гаранција на производ3 години
*
*
*

Мотор и примена

Моторот со резерва на моќност овозможува работа и со тврди и дебели греди.

Спецификации на производот
Излезна моќност780 W
Мин./макс. фреквенција50 / 60 Hz
Број на вртежи500-3100 U / min (вртежи во минута)
Тежина2,7 кг
Должина на кабел4 m
Гаранција на производ3 години