Пенкало со игла за пишување на метал, 150mm

850 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Карактеристики:

  • Должина: 150 mm

  • Материјал на иглата: Тврда легура за долготрајност и отпорност

  • Рачка: Ергономски дизајн за удобен стисок

  • Примена: Погоден за обележување на метални површини со висока прецизност

Овој алат е идеален за занаетчии и професионалци кои работат со метал, овозможувајќи им прецизно обележување и гравирање.

Документи
Каталошки број: 07147009
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Должина150 mm
*
*
*
Спецификации на производот
Должина150 mm