Заштитни чевли Pegazus S1P - Ниски

PEGAZUS ниски заштитни чевли се изработени од кожа, со челична заштитна капа и челичен меѓуѓон.

• Тип: Ниски заштитни обувки
• Степен на заштита: S1P SRC
• Стандард: EN ISO 20345
• Материјал: Црна кожа
• Изведба: Челична заштитна капа | челичен меѓуѓон
• Ѓон: Нелизгачки двослоен PU/PU ѓон | отпорен на масла и антистатички | со шок-апсорбер во пределот на петата
• Постава: Постава од 3D AIR ACTIVE текстил
• Влошка: Анатомска заменлива и антистатичка влошка

Достапно во 8 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаS1P
Величина на обувки46, 43, 40, 41, 44, 45, 39, 42
Тип на обувкиНиски
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаS1P
Величина на обувки46, 43, 40, 41, 44, 45, 39, 42
Тип на обувкиНиски