Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
Close
Преференци
Пребарување

Паста за полирање P30

1.141 ден со ДДВ
1.141 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Високо сјаен завршен слој на трајното отстранување на линии и холограми на темна боја на возила. Да се користи во комбинација со нашите портокалови перничиња за полирање за да му го дадете на возилото максималниот сјај – кој ќе го импресионира вашиот клиент!
Документи
Каталошки број: 0893150032
Достапност: Нема на залиха
products.availability.instockinstore.details
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Серија на портокалови перничиња за полирање
Средно тврди перничиња за полирање за добро отстранување на нечистотија 
комбинирано со минимално загревање.
Ваша предност: измерена тврдина, максимум совршенство
Портокалово перниче 90 x 25 mm I Арт.Бр. 0585 026 090
Портокалово перниче 145 x 25 mm I Арт.Бр. 0585 026 145
Портокалово перниче 170 x 25 mm I Арт.Бр. 0585 026 170