Напомена за правни лица : направете налог или за да ги видите големопродажните цени
(0) Артикли
Немате ставки во вашата кошничка.
Сите категории
Close
Преференци
Пребарување

Паста за полирање P20

0 ден со ДДВ
0 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Средно абразивна политура со висок сјај за ефикасна подготовка на бојата. Средни и мали гребнатини на бојата можат ефикасно да се отстранат со комбинација на нашите сини перничиња за полирање – да се дојде до совршена обоена површина.
Документи
Каталошки број: 0893150022
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Серија на сини перничиња за полирање
Средно тврди перничиња за полирање за отстранување нечистотии со минимално 
загревање. 
Ваша предност: измерена тврдина, максимум совршенство..
Сино перниче 90 x 25 mm I Арт.Бр. 0585 027 090
Сино перниче 145 x 25 mm Арт.Бр. 0585 027 145
Сино перниче 170 x 25 mm I Арт.Бр. 0585 027 170
Алтернатива
Бела јагнешка кожа 80 mm I Арт.Бр. 0585 23 80
Бела јагнешка кожа 135 mm I Арт.Бр. 0585 235
Бела јагнешка кожа 200 mm I Арт.Бр. 0585 195
Премиум црна јагнешка кожа 135 mm I Арт.Бр. 0585 135