Паста за полирање P10, 250гр

1.850 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Високо абразивна политура кој брзо делува за итно отстранување на сериозни гребнатини на бојата. Комбинирано со нашите зелени перничиња за полирање ќе ви овозможат максимално отстранување на нечистотија – и совршени резултати!

Документи
Каталошки број: 0893150012
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Серија на зелени перничиња за полирање
Тврди перничиња за полирање за максимално отстранување нечистотии комбинирано со 
минимално загревање. 
Ваша предност: Нежна подготовка дури и кога има големи гребнатини на бојата.
Зелено перниче 90 x 25 mm I Арт.Бр. 0585 025 090
Зелено перниче 145 x 25 mm I Арт.Бр. 0585 025 145
Зелено перниче 170 x 25 mm I Арт.Бр. 0585 025 170
Aлтернатива
Бела јагнешка кожа 80 mm I Арт.Бр. 0585 23 80
Бела јагнешка кожа 135 mm I Арт.Бр.0585 235
Бела јагнешка кожа 200 mm I Арт.Бр. 0585 195
Премиум црна јагнешка кожа 135 mm Арт.Бр. 0585 13

*
*
*

Серија на зелени перничиња за полирање
Тврди перничиња за полирање за максимално отстранување нечистотии комбинирано со 
минимално загревање. 
Ваша предност: Нежна подготовка дури и кога има големи гребнатини на бојата.
Зелено перниче 90 x 25 mm I Арт.Бр. 0585 025 090
Зелено перниче 145 x 25 mm I Арт.Бр. 0585 025 145
Зелено перниче 170 x 25 mm I Арт.Бр. 0585 025 170
Aлтернатива
Бела јагнешка кожа 80 mm I Арт.Бр. 0585 23 80
Бела јагнешка кожа 135 mm I Арт.Бр.0585 235
Бела јагнешка кожа 200 mm I Арт.Бр. 0585 195
Премиум црна јагнешка кожа 135 mm Арт.Бр. 0585 13