Паста за миење на раце Plus 4000ml

3.390 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Паста за чистење раце за силни до екстремно силни нечистотии, со природни перлитни абразивни честички.

• Тип: Паста за чистење раце

• Намена: Чистење на силни до екстремно силни нечистотии

• Клучни својства: Природни перлитни абразивни честички | pH вредност 7 | Содржина 4 L

• Предности: Без растворувачи, сапун, алкали и силикон | Дерматолошки тестирана

• Употреба: Се нанесува една доза со малку вода, се втрива и се исплакнува под млаз вода

Документи
Каталошки број: 0893900021
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Пастата служи за чистење раце со силни до екстремно силни нечистотии. Содржи природни перлитни абразивни честички.

Најчеста примена

Се користи за отстранување масло, масти, графит, метална прашина, саѓи, подмачкувачи и други тврдокорни нечистотии. Производот отстранува и органски мириси.

Области на примена

Погодна е за сервиси, работилници, индустриско одржување и производствени средини.

Клучни предности

Формулацијата е pH-неутрална за кожата, без растворувачи, сапун, алкали и силикон. Производот е дерматолошки тестиран и е формулиран да спречи затнување на одводите.

Начин на употреба

1. Нанесете една доза од производот на валкани раце и додадете малку вода.

2. Добро истријте ги рацете сè додека нечистотијата не се олабави.

3. По потреба додадете уште вода и повторно измијте.

4. Исплакнете под млаз вода.

Безбедност и складирање

При контакт со очи, темелно исплакнете со вода. По отворање, производот е со период на употреба од 12 месеци.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
pH вредност7
БојаЦрвена
Вискозитет/конзистентностПаста
МирисПролет
Период на употреба по отворањето12 месеци
Содржина4L
*
*
*

Пастата служи за чистење раце со силни до екстремно силни нечистотии. Содржи природни перлитни абразивни честички.

Најчеста примена

Се користи за отстранување масло, масти, графит, метална прашина, саѓи, подмачкувачи и други тврдокорни нечистотии. Производот отстранува и органски мириси.

Области на примена

Погодна е за сервиси, работилници, индустриско одржување и производствени средини.

Клучни предности

Формулацијата е pH-неутрална за кожата, без растворувачи, сапун, алкали и силикон. Производот е дерматолошки тестиран и е формулиран да спречи затнување на одводите.

Начин на употреба

1. Нанесете една доза од производот на валкани раце и додадете малку вода.

2. Добро истријте ги рацете сè додека нечистотијата не се олабави.

3. По потреба додадете уште вода и повторно измијте.

4. Исплакнете под млаз вода.

Безбедност и складирање

При контакт со очи, темелно исплакнете со вода. По отворање, производот е со период на употреба од 12 месеци.

Спецификации на производот
pH вредност7
БојаЦрвена
Вискозитет/конзистентностПаста
МирисПролет
Период на употреба по отворањето12 месеци
Содржина4L