Паста за миење раце Natur 4000ml

2.290 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Натурална паста за темелно чистење на средно до тешко извалкани раце, која истовремено ја негува кожата.

• Тип: Паста за чистење раце без микропластика

• Намена: Темелно чистење на средно до тешко извалкани раце

• Клучни својства: pH вредност 6,5 | Боја бежа | Мирис на цитрус | Содржина 4 L

• Предности: Дерматолошки тестирана | Биоразградлива | Без алкохол, силикон и сапун

• Употреба: Се нанесува на суви раце, темелно се втрива и се исплакнува со вода

Документи
Каталошки број: 0893900000
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Пастата служи за темелно чистење раце извалкани со масло, мрснотии и нечистотија, при што ги содржи природните абразивни состојки како механичка помош при чистењето.

Најчеста примена

Секојдневно чистење раце по работа со масла, мрснотии и слични нечистотии од средно до тешко ниво.

Области на примена

• Работилници и сервиси

• Производствени погони

Клучни предности

Формулацијата не содржи микропластични честички за пилинг, туку природни абразивни состојки, а pH-неутралната вредност ја намалува иритацијата на кожата при честа употреба.

Начин на употреба

1. Нанесете ја пастата на суви раце.

2. Темелно истријте ги рацете по целата површина.

3. Исплакнете со вода.

 

 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
pH вредност6.5
БојаБеж
Вискозитет/конзистентностПаста
МирисЦитрус
Период на употреба по отворањето12 месеци
Содржина4L
*
*
*

Пастата служи за темелно чистење раце извалкани со масло, мрснотии и нечистотија, при што ги содржи природните абразивни состојки како механичка помош при чистењето.

Најчеста примена

Секојдневно чистење раце по работа со масла, мрснотии и слични нечистотии од средно до тешко ниво.

Области на примена

• Работилници и сервиси

• Производствени погони

Клучни предности

Формулацијата не содржи микропластични честички за пилинг, туку природни абразивни состојки, а pH-неутралната вредност ја намалува иритацијата на кожата при честа употреба.

Начин на употреба

1. Нанесете ја пастата на суви раце.

2. Темелно истријте ги рацете по целата површина.

3. Исплакнете со вода.

 

 

Спецификации на производот
pH вредност6.5
БојаБеж
Вискозитет/конзистентностПаста
МирисЦитрус
Период на употреба по отворањето12 месеци
Содржина4L