Сет биметални крунести пили HSSCO8 19-76 mm 16 п.

16.590 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Сет од биметални крунести пили Longlife & Speed HSSCo8 и додатоци за изработка на кружни отвори со дијаметри од 19 до 76 mm. Испораката е во системски куфер и е наменета за обработка на метал, дрво и одредени видови пластика.

Тип: Сет биметални крунести пили и додатоци | 16 алати и додатоци во системски куфер

Намена: Дупчење во челик, нерѓосувачки челик, леани метали, бакар, бронза, алуминиум, дрво и одредени видови пластика

Клучни својства: Combi vario озабување од M42 биметал со 8 % кобалт | Дијаметри од 19 до 76 mm | Длабочина на сечење до 38 mm

Предности: Брзо сечење со мал напор | Висока концентричност | Ниско ниво на вибрации и тивка работа

Употреба: Мала почетна сила и рамномерен притисок | Следење на табелата со брзини | Користење средство за ладење

 

Документи
Каталошки број: 5964063291
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.

Сетот Longlife & Speed HSSCo8 е наменет за изработка на кружни отвори со различни дијаметри при монтажни, сервисни и производствени работи. Крунестите пили се изработени од M42 биметал со 8 % кобалт и Combi vario озабување, а сетот содржи компоненти за нивно прицврстување и употреба.

Содржина на сетот

Назив

Арт. бр.

Адаптер A2 со центрирачка бургија 32–200 mm

0632 02

Адаптер A4 со центрирачка бургија, дијаметар на прифат 6,35 mm

0632 04 1

Продолжеток за крунести пили, должина 300 mm

0632 05

Пружина за исфрлање A7

0632 07

Longlife & Speed HSSCo8 биметална крунеста пила 19 mm

0632 900 019

Longlife & Speed HSSCo8 биметална крунеста пила 22 mm

0632 900 022

Longlife & Speed HSSCo8 биметална крунеста пила 25 mm

0632 900 025

Longlife & Speed HSSCo8 биметална крунеста пила 32 mm

0632 900 032

Longlife & Speed HSSCo8 биметална крунеста пила 35 mm

0632 900 035

Longlife & Speed HSSCo8 биметална крунеста пила 38 mm

0632 900 038

Longlife & Speed HSSCo8 биметална крунеста пила 44 mm

0632 900 044

Longlife & Speed HSSCo8 биметална крунеста пила 51 mm

0632 900 051

Longlife & Speed HSSCo8 биметална крунеста пила 57 mm

0632 900 057

Longlife & Speed HSSCo8 биметална крунеста пила 64 mm

0632 900 064

Longlife & Speed HSSCo8 биметална крунеста пила 68 mm

0632 900 068

Longlife & Speed HSSCo8 биметална крунеста пила 76 mm

0632 900 076

Системски куфер 4.4.1, ширина × длабочина × висина (надворешни димензии) 371 × 278 × 87 mm

5581 020 001

Сите компоненти се испорачуваат по 1 парче. Сетот содржи 16 алати и додатоци, а системскиот куфер е наведeн како одделна компонента на испораката.

Области на примена

Челик, нерѓосувачки челик, леани метали, бакар, бронза, алуминиум, дрво, материјали на база на дрво и одредени видови пластика.

Клучни предности

• Новоразвиена форма на забците за брзо напредување при сечење.

• Висока концентричност и прецизност при странично движење.

• Робусна основна плоча со повеќе навои.

• Тивка работа со ниско ниво на вибрации до длабочина на сечење од 38 mm.

Начин на употреба

Започнете со мала сила на притисок, а потоа продолжете со намален и рамномерен притисок. Избегнувајте осцилирачки движења, почитувајте ја табелата со брзини и користете средство за ладење. При работа во дрво и материјали на база на дрво, повремено „проветрувајте“ ја крунестата пила. За редовна употреба во челик и нерѓосувачки челик се препорачуваат крунести пили со HW опрема.

*
*
*

Сетот Longlife & Speed HSSCo8 е наменет за изработка на кружни отвори со различни дијаметри при монтажни, сервисни и производствени работи. Крунестите пили се изработени од M42 биметал со 8 % кобалт и Combi vario озабување, а сетот содржи компоненти за нивно прицврстување и употреба.

Содржина на сетот

Назив

Арт. бр.

Адаптер A2 со центрирачка бургија 32–200 mm

0632 02

Адаптер A4 со центрирачка бургија, дијаметар на прифат 6,35 mm

0632 04 1

Продолжеток за крунести пили, должина 300 mm

0632 05

Пружина за исфрлање A7

0632 07

Longlife & Speed HSSCo8 биметална крунеста пила 19 mm

0632 900 019

Longlife & Speed HSSCo8 биметална крунеста пила 22 mm

0632 900 022

Longlife & Speed HSSCo8 биметална крунеста пила 25 mm

0632 900 025

Longlife & Speed HSSCo8 биметална крунеста пила 32 mm

0632 900 032

Longlife & Speed HSSCo8 биметална крунеста пила 35 mm

0632 900 035

Longlife & Speed HSSCo8 биметална крунеста пила 38 mm

0632 900 038

Longlife & Speed HSSCo8 биметална крунеста пила 44 mm

0632 900 044

Longlife & Speed HSSCo8 биметална крунеста пила 51 mm

0632 900 051

Longlife & Speed HSSCo8 биметална крунеста пила 57 mm

0632 900 057

Longlife & Speed HSSCo8 биметална крунеста пила 64 mm

0632 900 064

Longlife & Speed HSSCo8 биметална крунеста пила 68 mm

0632 900 068

Longlife & Speed HSSCo8 биметална крунеста пила 76 mm

0632 900 076

Системски куфер 4.4.1, ширина × длабочина × висина (надворешни димензии) 371 × 278 × 87 mm

5581 020 001

Сите компоненти се испорачуваат по 1 парче. Сетот содржи 16 алати и додатоци, а системскиот куфер е наведeн како одделна компонента на испораката.

Области на примена

Челик, нерѓосувачки челик, леани метали, бакар, бронза, алуминиум, дрво, материјали на база на дрво и одредени видови пластика.

Клучни предности

• Новоразвиена форма на забците за брзо напредување при сечење.

• Висока концентричност и прецизност при странично движење.

• Робусна основна плоча со повеќе навои.

• Тивка работа со ниско ниво на вибрации до длабочина на сечење од 38 mm.

Начин на употреба

Започнете со мала сила на притисок, а потоа продолжете со намален и рамномерен притисок. Избегнувајте осцилирачки движења, почитувајте ја табелата со брзини и користете средство за ладење. При работа во дрво и материјали на база на дрво, повремено „проветрувајте“ ја крунестата пила. За редовна употреба во челик и нерѓосувачки челик се препорачуваат крунести пили со HW опрема.