Одвртувач со рачва 4 во 1

3.190 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Одвртувач за работилница

Документи
Каталошки број: 06136401
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

• Држење: 2-компонента рачка со можност за регулација

• Осветлување: 2 силни LED светла LR41 4.5V батерии.

• Врв: DIN 3126-D 6.3 Краток заменлив магнетски држач со хромиран финиш

• Трикратен механизам: 45 позиции.

ZEBRA® 2-компонентна рачка со пиштол држач за поголема ергономичност при работа

• Може да биде употребена како обичен одвртувач или со подесување на држачот под агол 60°.

• Можноста за замена на прифатот (врвот) на одвртувачот го прави истиот идеален за секаква работа.

 LED технологија

• Работната средина е попријатна со констатно насочена светлина

 • Погодно за работа на темни места

Tрикратен механизам со голема функционалност

• 3-степена позиција на трикратниот механизам

Овозможува да ја смените насоката на движењето и работа со само една рака.

• Повеќе нема никаква потреба да го префаќате одвртувачот. Така ќе работите

побрзо и поефиксно во секаква ситуација

• Магнетот ви гарантира сигурно држење на завртките

• 45 позиции, макс. оптоварување 40 Nm

Цврст магацин за чување на шест прифати

• Магацин за сместување на прифатите во рачката. Секој прифат располага со боја за распознавање на видот и размерот на прифатот.

 

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
БрендZEBRA
ОсовинаКружна
*
*
*

• Држење: 2-компонента рачка со можност за регулација

• Осветлување: 2 силни LED светла LR41 4.5V батерии.

• Врв: DIN 3126-D 6.3 Краток заменлив магнетски држач со хромиран финиш

• Трикратен механизам: 45 позиции.

ZEBRA® 2-компонентна рачка со пиштол држач за поголема ергономичност при работа

• Може да биде употребена како обичен одвртувач или со подесување на држачот под агол 60°.

• Можноста за замена на прифатот (врвот) на одвртувачот го прави истиот идеален за секаква работа.

 LED технологија

• Работната средина е попријатна со констатно насочена светлина

 • Погодно за работа на темни места

Tрикратен механизам со голема функционалност

• 3-степена позиција на трикратниот механизам

Овозможува да ја смените насоката на движењето и работа со само една рака.

• Повеќе нема никаква потреба да го префаќате одвртувачот. Така ќе работите

побрзо и поефиксно во секаква ситуација

• Магнетот ви гарантира сигурно држење на завртките

• 45 позиции, макс. оптоварување 40 Nm

Цврст магацин за чување на шест прифати

• Магацин за сместување на прифатите во рачката. Секој прифат располага со боја за распознавање на видот и размерот на прифатот.

 

Спецификации на производот
БрендZEBRA
ОсовинаКружна