Нож за бланкирање - A280 PLUS

4.538 ден со ДДВ
4.538 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Карактеристики:

  • Примена: Погоден за бланкирање на кабли со пречник од 8 до 28 mm.

  • Дизајн: Ергономска рачка за удобен и сигурен стисок при работа.

  • Безбедност: Опремен со заштитни механизми за спречување на оштетување на проводниците при отстранување на изолацијата.

Документи
Каталошки број: 07144106
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Примена:

  • Електричари: Идеален за професионални електричари при инсталација и одржување на електрични системи.

  • Техничари: Погоден за техничари кои работат со телекомуникациски и коаксијални кабли.

  • Домашна употреба: Корисен за домашни проекти кои вклучуваат електрични инсталации.

Овој нож за бланкирање обезбедува прецизно и безбедно отстранување на изолацијата, што го прави неопходен алат во секојдневната работа на професионалците и ентузијастите.

*
*
*

Примена:

  • Електричари: Идеален за професионални електричари при инсталација и одржување на електрични системи.

  • Техничари: Погоден за техничари кои работат со телекомуникациски и коаксијални кабли.

  • Домашна употреба: Корисен за домашни проекти кои вклучуваат електрични инсталации.

Овој нож за бланкирање обезбедува прецизно и безбедно отстранување на изолацијата, што го прави неопходен алат во секојдневната работа на професионалците и ентузијастите.