MULTI PLUS универзално средство за одржување, 400 ml

1.690 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Синтетичко повеќенаменско масло во спреј со борен нитрид за подмачкување, продирање и заштита на метални компоненти. NSF H1-регистрацијата овозможува примена и во прехранбени области при технички неизбежен контакт со храна.

• Тип: Синтетичко повеќенаменско масло во спреј | Со борен нитрид | NSF H1-регистрирано
• Намена: Подмачкување, продирање и заштита од корозија
• Клучни својства: Работен опсег од -40 °C до +180 °C | Одбива вода | Без силикон, смоли и киселини
• Предности: Долготраен подмачкувачки ефект | Суво подмачкување до +1000 °C при ослабување на маслениот филм | Широко и прецизно прскање
• Употреба: Подвижни механизми | Заглавени метални делови | Електрични контакти

Документи
Каталошки број: 0893056000
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Синтетичкото повеќенаменско масло во спреј со борен нитрид служи за подмачкување, продирање и заштита на метални компоненти. Борниот нитрид помага да се задржи подмачкувачкиот ефект при повисоки температури.

Најчеста примена

Подмачкување и заштита на подвижни, заглавени или тешко достапни механички делови.

Области на примена

• Подвижни механизми, шарки, чаури, синџири и брави
• Заглавени или зафатени од корозија метални делови
• Метални и електрични склопови

Клучни предности

• Ги намалува шкрипењето и крцкањето
• Одбива вода и помага во заштитата од влага и корозија
• При ослабување на маслениот филм над +180 °C, борниот нитрид овозможува суво подмачкување до +1000 °C
• Без микропластика, силикон, смоли, киселини, AOX и бело/минерално масло

Начин на употреба

1. Протресете ја конзервата пред употреба.
2. Испрскајте ги деловите и оставете го производот кратко да дејствува.
3. По употреба, испрскајте ја конзервата наопаку додека не се испразни вентилот.

Безбедност и складирање

Производот е NSF H1-регистриран за технички неизбежен контакт со храна. Во области каде што се обработува или складира храна употребете само минимална технички потребна количина. Ако се користи како антикорозивен филм, целосно отстранете го пред повторно пуштање на уредот во работа.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Содржина400 ml
Хемиска базаСинтетичко масло
БојаЖолтеникава
Мин./макс. температурни услови-40 до 180 °C
Рок на траење од производството24 месеци
Мин. температурни услови-40 °C
Макс. температурни услови180 °C
Мин. точка на палење61 °C
Без силиконДа
Без киселиниДа
Без смолиДа
Без AOXДа
Отпорност наВода, солена вода, киселина, луга
Без бело масло/минерално маслоДа
Концентрација на VOC (CH)0.5389
Кинематски вискозитет на базното масло27 cSt
Компатибилност на материјалиЧелик, обоени тешки метали, нерѓосувачки челик, епоксидна стаклена ткаенина, EPDM, FKM, PE, PP, винил, PTFE, PL, PA
Услови за вискозитет на базното маслопри 40 °C
Тежина на содржината332 g
Услови за одржување на рокот на траење од производствотопри 20 °C
*
*
*

Синтетичкото повеќенаменско масло во спреј со борен нитрид служи за подмачкување, продирање и заштита на метални компоненти. Борниот нитрид помага да се задржи подмачкувачкиот ефект при повисоки температури.

Најчеста примена

Подмачкување и заштита на подвижни, заглавени или тешко достапни механички делови.

Области на примена

• Подвижни механизми, шарки, чаури, синџири и брави
• Заглавени или зафатени од корозија метални делови
• Метални и електрични склопови

Клучни предности

• Ги намалува шкрипењето и крцкањето
• Одбива вода и помага во заштитата од влага и корозија
• При ослабување на маслениот филм над +180 °C, борниот нитрид овозможува суво подмачкување до +1000 °C
• Без микропластика, силикон, смоли, киселини, AOX и бело/минерално масло

Начин на употреба

1. Протресете ја конзервата пред употреба.
2. Испрскајте ги деловите и оставете го производот кратко да дејствува.
3. По употреба, испрскајте ја конзервата наопаку додека не се испразни вентилот.

Безбедност и складирање

Производот е NSF H1-регистриран за технички неизбежен контакт со храна. Во области каде што се обработува или складира храна употребете само минимална технички потребна количина. Ако се користи како антикорозивен филм, целосно отстранете го пред повторно пуштање на уредот во работа.

Спецификации на производот
Содржина400 ml
Хемиска базаСинтетичко масло
БојаЖолтеникава
Мин./макс. температурни услови-40 до 180 °C
Рок на траење од производството24 месеци
Мин. температурни услови-40 °C
Макс. температурни услови180 °C
Мин. точка на палење61 °C
Без силиконДа
Без киселиниДа
Без смолиДа
Без AOXДа
Отпорност наВода, солена вода, киселина, луга
Без бело масло/минерално маслоДа
Концентрација на VOC (CH)0.5389
Кинематски вискозитет на базното масло27 cSt
Компатибилност на материјалиЧелик, обоени тешки метали, нерѓосувачки челик, епоксидна стаклена ткаенина, EPDM, FKM, PE, PP, винил, PTFE, PL, PA
Услови за вискозитет на базното маслопри 40 °C
Тежина на содржината332 g
Услови за одржување на рокот на траење од производствотопри 20 °C