Моторна Тример Косилка 56cm, 170cc

19.800 ден со ДДВ
19.800 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Моќна моторна косилка со ширина на косење од 56 cm, наменета за одржување на средни и поголеми тревни површини. Четиритактен мотор од 170cc обезбедува стабилна работа и сигурни перформанси, додека металното куќиште гарантира издржливост и долг век на употреба.

 

Идеален избор за двор и интензивна сезонска употреба.

Документи
Каталошки број: FWT170
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Начин на движењетуркачка
Моќност на мотор2,5 kW, 170 cc
Куќиште20″метално куќиште
Тркала14″ (задни)
Тип на палењерачно
Резервоар на гориво0,8 L
Резервоар на масло0,5 L
Висина на косење50 – 105 mm (7 позиции)
Ширина на косење56cm
*
*
*
Спецификации на производот
Начин на движењетуркачка
Моќност на мотор2,5 kW, 170 cc
Куќиште20″метално куќиште
Тркала14″ (задни)
Тип на палењерачно
Резервоар на гориво0,8 L
Резервоар на масло0,5 L
Висина на косење50 – 105 mm (7 позиции)
Ширина на косење56cm