За жал, овој производ не е повеќе достапен.

Моторна косилка, туркачка 17, OHV-99 cc, со корпа

16.990 ден со ДДВ
16.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Моторната косилка FARM FLM42LE е дизајнирана за ефикасно и лесно одржување на тревници. Опремена е со четиритактен мотор со моќност од 2.0 kW и зафатнина од 99 cc, обезбедувајќи сигурни перформанси при косење. Резервоарот за гориво има капацитет од 0,8 литри, додека резервоарот за масло е со капацитет од 0,45 литри. Препорачана е за површини до 800 м². Ширината на косење изнесува 42 cm, со можност за прилагодување на висината на косење од 2,5 до 7,5 cm преку 6 различни позиции. Капацитетот на корпата за собирање трева е 45 литри, овозможувајќи подолги сесии на косење без често празнење. 

Гаранција: 2 години

 
Документи
Каталошки број: FLM42LE
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*