Моторна косилка FLM461SKM

20.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

FLM461SKM е модел на самоодна косилка со која секогаш ќе го имате наједноставниот и најбрзиот тревник уреден како фудбалско игралиште. Големата корпа за тревник, со капацитет до 65lовозможува да прекинете помалку работа поради празнење, на оваа косилка покрај корпата има можност и за празнење од страна. Можете да ја прилагодите висината на сечењето според личните афинитети, бидејќи овој модел овозможува прилагодување на висината на 6 нивоа, од 2,5 cm до 7,5 cm . Идеален е за површини до 1100 m2 . Четиритактен FARM мотор со капацитет од 145cc ја прави оваа косилка моќна и доверлива. Куќиштето е метално, големина „18“ со вграден конектор за самоплакнење.

Документи
Каталошки број: FLM461SKM
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Гаранција на производ2 години
Висина на косење2,5-7,5cm, централно прилагодување на висината во 6 степени
Димензија на тркала7”(предни)/8”(задни) тркала
Зафатнина145cc
Корпа65L
Куќиште18"метално куќиште
Мобилностсамоодна
МоторY145V, четиритактен
Моќност на мотор2,6 kW
Површина на косење1100 m2
Резервоар за гориво1,0L
Резервоар за масло0,5L
Само-плакнењефабрички поставен конектор на куќиштето
Собирачисфрлање одзади (корпа), исфрлање од страна
Ширина на косење46cm
*
*
*
Спецификации на производот
Гаранција на производ2 години
Висина на косење2,5-7,5cm, централно прилагодување на висината во 6 степени
Димензија на тркала7”(предни)/8”(задни) тркала
Зафатнина145cc
Корпа65L
Куќиште18"метално куќиште
Мобилностсамоодна
МоторY145V, четиритактен
Моќност на мотор2,6 kW
Површина на косење1100 m2
Резервоар за гориво1,0L
Резервоар за масло0,5L
Само-плакнењефабрички поставен конектор на куќиштето
Собирачисфрлање одзади (корпа), исфрлање од страна
Ширина на косење46cm