Моторна косилка FLM420K

14.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Малата тежина го овозможува полесно маневрирање на косилката, па средувањето на вашиот тревникот ќе ви биде задоволство, а не напор. Препорачаната работна површина за овој модел е до 800m2. Ширината на косење е 42см додека висината може да се прилагоди со помош на централно 6-степено ниво на прилагодување (2,5-7,5 см). Корпата за собирање трева има капацитет од 45л. Овој модел користи четворотактен мотор со запремнина од 99 cc. Предните тркала се со дијаметар од 6 ", а задните 7".

Документи
Каталошки број: FLM420K
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Вид на моторT100V
Висина на косење2,5-7,5cm, 6-степено висинско централно прилагодување
Димензија на тркала6”(предни)/7”(задни) тркала
Корпа45L
Кубикажа99cc
Куќиште17”метално куќиште
Мотор4-тактен
Начин на движењетуркачка
Површина на косење800 m2
Резервоар за гориво0,8L
Резервоар за масло0,45L
Само-плакнењефабрички вграден конектор на куќиштето
Собирачисфрлување позади (корпа)
Ширина на косење42cm
Гаранција на производ2 години
*
*
*
Спецификации на производот
Вид на моторT100V
Висина на косење2,5-7,5cm, 6-степено висинско централно прилагодување
Димензија на тркала6”(предни)/7”(задни) тркала
Корпа45L
Кубикажа99cc
Куќиште17”метално куќиште
Мотор4-тактен
Начин на движењетуркачка
Површина на косење800 m2
Резервоар за гориво0,8L
Резервоар за масло0,45L
Само-плакнењефабрички вграден конектор на куќиштето
Собирачисфрлување позади (корпа)
Ширина на косење42cm
Гаранција на производ2 години