Моторен тример FT52P

9.490 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Бензинскиот тример FT52P, кој се покажа како исклучително квалитетен и сигурен е со моќност од 1,6kW и дијаметар на кардански цевки од 28 mm. Удобниот ремен, брзополнечката глава со конец и ножот 3T се стандардна опрема на овој врвен моторен тример.

Документи
Каталошки број: FT52P
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Моќност1,6 kW
Вид на мотор1E44F-5
Мотор2-тактен, воздушно ладење
Ширина на сечењето44cm
Резервоар за гориво1,2L
Кубикажа52cc
Мешавина на горивоБензин : 2T масло (40:1)
Сечилометално (3T) и трими глава
Мах број на обртаи7500 o/min
Дијаметар на вратило28mm
Тип вратилаЕдноделно, круто 1500mm
*
*
*
Спецификации на производот
Моќност1,6 kW
Вид на мотор1E44F-5
Мотор2-тактен, воздушно ладење
Ширина на сечењето44cm
Резервоар за гориво1,2L
Кубикажа52cc
Мешавина на горивоБензин : 2T масло (40:1)
Сечилометално (3T) и трими глава
Мах број на обртаи7500 o/min
Дијаметар на вратило28mm
Тип вратилаЕдноделно, круто 1500mm