Моторен тример, 52сс, деллив, 28mm

8.390 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Моторен тример со 2-тактен мотор од 52cc (1,6 kW), наменет за косење трева и расчистување на густа вегетација. Опремен со метално сечило (3Т) и трими глава, овозможува флексибилна и ефикасна работа на терен.

Практично решение за двор, овоштарници и поголеми зелени површини.

Документи
Каталошки број: FT52D
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Мотор2-тактен, воздушно ладење
Тип на вратилодводелно, круто 1500 mm
Пречник на вратило28 mm
Зафатнина52 cc
Max број на обртаи7500 o/min
Мешавина на горивоБензин : 2T масло (40:1)
Резервоар за гориво1,2 L
Сечилометално (3T) и трими глава
Моќност на мотор1,6 kW
Гаранција на производ2 години
*
*
*
Спецификации на производот
Мотор2-тактен, воздушно ладење
Тип на вратилодводелно, круто 1500 mm
Пречник на вратило28 mm
Зафатнина52 cc
Max број на обртаи7500 o/min
Мешавина на горивоБензин : 2T масло (40:1)
Резервоар за гориво1,2 L
Сечилометално (3T) и трими глава
Моќност на мотор1,6 kW
Гаранција на производ2 години