Моторен дувач на листови FMD36

11.290 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Моторизиран дувачки лист - моќ и ефикасност на вашите прсти! Опремен со моќен 2-тактен мотор со волумен од 25,4cc, овој уред овозможува брзина на дување до 70 m/s, гарантирајќи брзо и лесно отстранување на листовите и остатоците. Едноставниот старт со повлекување и компактниот резервоар од 0,45 литри обезбедуваат практичност и долготрајна употреба.

Со моќ што лесно ги надминува дури и најпребирливите задачи, овој дувалка за листови е совршен сојузник за уреден двор. Со ниво на бучава од 98 dB, заштитната опрема обезбедува сигурна работа.

Документи
Каталошки број: FMD36
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Гаранција2 години
Max брзина на издувување70m/s
Max Запремнина на издувување0,2 m/s
СтартувањеРачно, со помош на јаже
Вид на мотор1E34F
Кубикажа25,4cc
Мотор2-тактен
Ниво на бучава98dB(A)
Резервоар за гориво0,45L
*
*
*
Спецификации на производот
Гаранција2 години
Max брзина на издувување70m/s
Max Запремнина на издувување0,2 m/s
СтартувањеРачно, со помош на јаже
Вид на мотор1E34F
Кубикажа25,4cc
Мотор2-тактен
Ниво на бучава98dB(A)
Резервоар за гориво0,45L