Заштитни чевли Mia O2 - Ниски

Ниски работни обувки MIA со O2 степен на заштита, изработени од кожа, со отпорност на пенетрација и апсорпција на вода во горниот дел на обувката.

• Тип: Ниски работни обувки
• Степен на заштита: O2
• Стандард: EN ISO 20347
• Материјал: кожа
• Изведба: со отпорност на пенетрација и апсорпција на вода во горниот дел на обувката
• Ѓон: двослоен PU/PU ѓон со различна густина | антистатички | отпорен на абење | со шок-апсорбер кој ја апсорбира енергијата во пределот на петата
• Постава: паропропусна постава од AIR Active 3D материјал
• Влошка: анатомска заменлива влошка

Достапно во 9 верзии
Прикажи ги сите верзии
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Степен на заштитаO2
Величина на обувки46, 41, 44, 36, 37, 45, 38, 42, 39, 43, 40
Тип на обувкиНиски
*
*
*
Спецификации на производот
Степен на заштитаO2
Величина на обувки46, 41, 44, 36, 37, 45, 38, 42, 39, 43, 40
Тип на обувкиНиски