Маст за подм., литиум. III, ЕР-адитиви, 400g

630 ден со ДДВ
630 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Мултинаменска маст со литиумово сапунесто средство и ЕП-добавки за високи оптоварувања

 

  • База на сапун: Литиум 12 хидроксистеарат

  • Код на мазиво: KP2K-30

  • Температурен опсег на употреба (мин./макс.): од -30 до +130 °C

  • Боја: Светло кафеава

  • NLGI класа / услов: 2 / според DIN 51818

  • Кинематичка вискозност на базното масло / услов: 280 mm²/s / при 40°C

  • Точка на капење (мин.) / услов: 180 °C / според DIN ISO 2176

  • Пенетрација при работа (мин./макс.) / услов: 265 x 0,1 mm – 295 x 0,1 mm / според DIN ISO 2137

Документи
Каталошки број: 0890402
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*