M-Cube Полнач за Батерии ALG 18/4

6.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Полначот ALG 18V M-CUBE е специјално дизајниран за M-CUBE 18 V акумулатори и обезбедува сигурни перформанси со влезен напон од 220–240 V/AC.

  • За полнење на сите 18 V M-CUBE Li-Ion акумулатори.

  • Кај полначите со струја на полнење од 8 A или повеќе, активната функција за ладење на полначот овозможува уште побрзо полнење на приклучениот акумулатор.

Документи
Каталошки број: 5705180000
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Ознака на типотALG 18/4 BASIC
Влезен напон230 V/AC
Излезен напон, мин./макс.18–18 V/DC
Соодветни батерииM-CUBE 18V
Фреквенција, мин./макс.50 / 60 Hz
Макс. струја на полнење4 А
Должина на кабелот1,5 m
Должина195 mm
Ширина130 mm
Висина80 mm
Макс. излезен напон18 V/DC
Макс. фреквенција60 Hz
Мин. фреквенција50 Hz
Макс. влезен напон240 V/AC
Време на полнење45 мин.
Влезен напон, мин./макс.220–240 V/AC
Мин. работна температура0 °C
Сервисна компонентаПолнач за машина
Тежина на производот (по парче)760 g
Мин. излезен напон18 V/DC
Тип на приклучокF
WEEE (поврат на користена електрична опрема)5
Номинален напон18 V/DC
Излезен напон18 V/DC
Гаранција на производ6 месеци
*
*
*
Спецификации на производот
Ознака на типотALG 18/4 BASIC
Влезен напон230 V/AC
Излезен напон, мин./макс.18–18 V/DC
Соодветни батерииM-CUBE 18V
Фреквенција, мин./макс.50 / 60 Hz
Макс. струја на полнење4 А
Должина на кабелот1,5 m
Должина195 mm
Ширина130 mm
Висина80 mm
Макс. излезен напон18 V/DC
Макс. фреквенција60 Hz
Мин. фреквенција50 Hz
Макс. влезен напон240 V/AC
Време на полнење45 мин.
Влезен напон, мин./макс.220–240 V/AC
Мин. работна температура0 °C
Сервисна компонентаПолнач за машина
Тежина на производот (по парче)760 g
Мин. излезен напон18 V/DC
Тип на приклучокF
WEEE (поврат на користена електрична опрема)5
Номинален напон18 V/DC
Излезен напон18 V/DC
Гаранција на производ6 месеци