M-Cube Батериска Мултифункционална Правосмукалка AMTS18 L Comp.

16.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактна и пренослива батериска повеќенаменска сувa правосмукалка со L-сертификат и рачно чистење на филтерот, наменета за мобилна употреба.

Мобилна мултифункционална правосмукалка за брзо чистење на работното место и сервисното возило.

  • Две нивоа на моќност: Max режим за максимална моќност или Eco режим за подолго работење со едно полнење на батеријата.

  • Погодна за собирање и вшмукување на струготини, прашина и прашина од дупчење.

  • Повеќенаменска употреба: функција за дување за издувување и сушење.

  • L-класа на прашина – сертификацијата гарантира степен на издвојување на прашина од 99 % согласно EN 60335-2-69.

  • Константна висока моќност на вшмукување и долг работен век на филтерот благодарение на полуавтоматското чистење на филтерот.

  • Едноставна и практична работа во комбинација со машини благодарение на испорачаниот адаптер.

  • Практично интегрирани места за складирање на млазницата за тесни отвори, млазницата за тапацир и адаптерот за електричен алат.

  • Ремен за на рамо за поголема удобност при мобилна работа.

  • Робусно куќиште со гумени заштитници за внимателно поставување без оштетување на материјалот и без лизгање.

Документи
Каталошки број: 5701400000
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Максимален воздушен проток20 l / s
Ниво на звук61,2 dB
Подпритисок11 kPa
Капацитет на сад4 l
Класа на правL
Ширина225 mm, 35 mm
Тежина3,300 kg
Должина375 mm
Висина275 mm
Гаранција на производ3 години
*
*
*
Спецификации на производот
Максимален воздушен проток20 l / s
Ниво на звук61,2 dB
Подпритисок11 kPa
Капацитет на сад4 l
Класа на правL
Ширина225 mm, 35 mm
Тежина3,300 kg
Должина375 mm
Висина275 mm
Гаранција на производ3 години