M-Cube Батериска аголна брусилка AWS18-125P C, SOLO

20.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактна, моќна, безчеткова батериска аголна брусилка за средно тешки работи на грубо брусење и сечење

  • Континуираното следење на моторот го исклучува моторот навреме при блокирање, преоптоварување и прегревање.
  • Ефикасен, безчетков EC-мотор со мала потреба од одржување и долг работен век.
  • Дополнителна заштита од струготини благодарение на заштитната решетка на отворите за вентилација.
  • Безбедно работење благодарение на прекинувачот со заштита од ненамерно активирање и функцијата за сопирање, која овозможува брзо запирање на дискот веднаш штом ќе се отпушти прекинувачот.
  • Брзо прилагодување за различни примени благодарение на системот со брзостезна навртка без потреба од алат и подесувањето на заштитната хауба без алат, што овозможуваат брзо и лесно прилагодување.
  • Удобно работење со помалку замор благодарение на компактниот и ергономски дизајн, со дополнителна антивибрациона рачка за уште поголема удобност.
Документи
Каталошки број: 5701446000
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Вид на навој x дијаметар на вретенски навојM14
Номинален напон18 V/DC
Максимален број на вртежи во празен од9500 U/min
Максимален дијаметар на диск за сечење125 mm
Тежина на машината без батерија1,98 kg
Обем на испорака1 парче; без батерии; без дополнителна опрема
Ниво на звучен притисок86 dB
Несигурност K (ниво на звучен притисок)3 dB
Ниво на звучна моќност94 dB
Несигурност K (ниво на звучна моќност)3 dB
Вредност на емисија на вибрации ah (брусење површини)5,7 m/s²
Несигурност K (брусење површини)1,5 m/s²
Вредност на емисија на вибрации ah (сечење)9,4 m/s²
Несигурност K (сечење)1,5 m/s²
Гаранција на производ3 години
*
*
*
Спецификации на производот
Вид на навој x дијаметар на вретенски навојM14
Номинален напон18 V/DC
Максимален број на вртежи во празен од9500 U/min
Максимален дијаметар на диск за сечење125 mm
Тежина на машината без батерија1,98 kg
Обем на испорака1 парче; без батерии; без дополнителна опрема
Ниво на звучен притисок86 dB
Несигурност K (ниво на звучен притисок)3 dB
Ниво на звучна моќност94 dB
Несигурност K (ниво на звучна моќност)3 dB
Вредност на емисија на вибрации ah (брусење површини)5,7 m/s²
Несигурност K (брусење површини)1,5 m/s²
Вредност на емисија на вибрации ah (сечење)9,4 m/s²
Несигурност K (сечење)1,5 m/s²
Гаранција на производ3 години