M-Cube Полнач за Батерии ALG 18/8

8.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Полначот ALG 18V M-CUBE е специјално дизајниран за M-CUBE 18 V акумулатори и обезбедува сигурни перформанси со влезен напон од 220–240 V/AC.

  • За полнење на сите 18 V M-CUBE Li-Ion акумулатори.
  • Кај полначите со струја на полнење од 8 A или повеќе, активната функција за ладење на полначот овозможува уште побрзо полнење на приклучениот акумулатор.
Документи
Каталошки број: 5705808000
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Ознака на типотALG 18/8
Влезен напон230 V/AC
Излезен напон, мин./макс.18–18 V/DC
Соодветни батерииM-CUBE 18V
Фреквенција, мин./макс.50 / 60 Hz
Макс. струја на полнење8 А
Должина на кабелот1,2 m
Должина12 cm
Ширина22 cm
Висина5 cm
Макс. излезен напон18 V/DC
Макс. фреквенција60 Hz
Мин. фреквенција50 Hz
Излезна моќност144 W
Макс. влезен напон240 V/AC
Степен на заштита IPIP 50
Влезен напон, мин./макс.220–240 V/AC
Макс. работна температура40 °C
Сервисна компонентаПолнач за машина
Тежина на производот (по парче)899 g
Мин. излезен напон18 V
Тип на приклучокC
W-CONNECT компатибилностНе
WEEE (поврат на користена електрична опрема)5
Номинален напон18 V
Излезен напон18 V/DC
Гаранција на производ6 месеци
*
*
*
Спецификации на производот
Ознака на типотALG 18/8
Влезен напон230 V/AC
Излезен напон, мин./макс.18–18 V/DC
Соодветни батерииM-CUBE 18V
Фреквенција, мин./макс.50 / 60 Hz
Макс. струја на полнење8 А
Должина на кабелот1,2 m
Должина12 cm
Ширина22 cm
Висина5 cm
Макс. излезен напон18 V/DC
Макс. фреквенција60 Hz
Мин. фреквенција50 Hz
Излезна моќност144 W
Макс. влезен напон240 V/AC
Степен на заштита IPIP 50
Влезен напон, мин./макс.220–240 V/AC
Макс. работна температура40 °C
Сервисна компонентаПолнач за машина
Тежина на производот (по парче)899 g
Мин. излезен напон18 V
Тип на приклучокC
W-CONNECT компатибилностНе
WEEE (поврат на користена електрична опрема)5
Номинален напон18 V
Излезен напон18 V/DC
Гаранција на производ6 месеци