M-Cube Полнач за батерии ALG 12/2

5.390 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компатибилен со Li-Ion 12 V BASIC M-CUBE батерии

  • За полнење на Li-Ion 12 V BASIC M-CUBE батерии.
Документи
Каталошки број: 5705720000
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Ознака на типотALG 12/2 BASIC
Излезен напон мин./макс.12-12 V/DC
Соодветни батерии12 Volt
Фреквенција мин./макс.50 / 60 Hz
Максимална струја на полнење2 А
Должина на кабелот1,60 m
Должина170 mm
Ширина125 mm
Висина70 mm
Максимален излезен напон12 V/DC
Максимална фреквенција60 Hz
Минимална фреквенција50 Hz
Максимален влезен напон230 V/AC
Време на полнење0 min
Температурен опсег на употреба мин./макс.0 до 40 °C
Максимален температурен опсег на употреба40 °C
Минимален температурен опсег на употреба0 °C
Сервисна компонентаПолнач за машина
Тежина на производот (по парче)1130,000 g
Минимален излезен напон12 V/DC
WEEE (преземање на користена електрична опрема)5
Номинален напон230 V/AC
Гаранција на производ6 месеци
*
*
*
Спецификации на производот
Ознака на типотALG 12/2 BASIC
Излезен напон мин./макс.12-12 V/DC
Соодветни батерии12 Volt
Фреквенција мин./макс.50 / 60 Hz
Максимална струја на полнење2 А
Должина на кабелот1,60 m
Должина170 mm
Ширина125 mm
Висина70 mm
Максимален излезен напон12 V/DC
Максимална фреквенција60 Hz
Минимална фреквенција50 Hz
Максимален влезен напон230 V/AC
Време на полнење0 min
Температурен опсег на употреба мин./макс.0 до 40 °C
Максимален температурен опсег на употреба40 °C
Минимален температурен опсег на употреба0 °C
Сервисна компонентаПолнач за машина
Тежина на производот (по парче)1130,000 g
Минимален излезен напон12 V/DC
WEEE (преземање на користена електрична опрема)5
Номинален напон230 V/AC
Гаранција на производ6 месеци