M-Cube Пиштол за поп нитни ANG18 Compact, SOLO

49.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Батериски пиштол за поп-нитни од 18 V за монтажа на метални елементи.

• Примена: Слепи нитни од различни материјали
• Капацитет: Нитни со дијаметар од 2,4 до 4,8 mm
• Сила на поставување: 19.600 N
• Напојување: 18 V M-CUBE | SOLO варијанта без батерија
• Тип на мотор: Brushless мотор (без четкици) | LED-светла за работната површина

Документи
Каталошки број: 5701423000
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.

Млазници и ракување

Млазниците се заменуваат со испорачаниот монтажен клуч. Откинатите стебла од нитните се собираат во проѕирен сад. Интегрираните LED-светла ја осветлуваат работната површина, а ергономската рачка овозможува стабилно ракување.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Капацитет на батеријата0 Ah
Номинален напон18 V
Сила на поставување19600 N
Погоден за дијаметар на нитни, мин.2,4 mm
Погоден за дијаметар на нитни, макс.4,8 mm
Тежина на машината со батерија2 kg
Гаранција на производ3 години
*
*
*

Млазници и ракување

Млазниците се заменуваат со испорачаниот монтажен клуч. Откинатите стебла од нитните се собираат во проѕирен сад. Интегрираните LED-светла ја осветлуваат работната површина, а ергономската рачка овозможува стабилно ракување.

Спецификации на производот
Капацитет на батеријата0 Ah
Номинален напон18 V
Сила на поставување19600 N
Погоден за дијаметар на нитни, мин.2,4 mm
Погоден за дијаметар на нитни, макс.4,8 mm
Тежина на машината со батерија2 kg
Гаранција на производ3 години