M-Cube Батериски ударен одвртувач ASS18-1/4" C., SOLO

20.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Лесен и компактен батериски ударен одвртувач со ¼" прифат за битови (E 6,3)

  • Три степени на брзина/вртежен момент, како и три дополнителни режими што може да се подесат според видот на навојниот спој, овозможуваат оптимално прилагодување за различни примени.
  • Оптимално осветлување на работната површина благодарение на тројното LED-светло на главата на менувачот.
  • Безчетковиот мотор со заштита од преоптоварување е со мала потреба од одржување, долг работен век и високи перформанси.
  • Удобно работење со помалку замор благодарение на компактната и лесна конструкција со гумирана рачка.
  • Без повратен удар и без пренесување на вртежниот момент кон зглобот на раката.
  • Интегрираниот брзозаменлив прифат за ¼" E 6,3 битови овозможува брза и безалатна замена на битовите.
Документи
Каталошки број: 5701415000
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Број на вртежи во празен од, мин./макс.0–3000 врт./мин.
Број на удари, мин./макс.0–4000 уд./мин.
Макс. вртежен момент при тврдо завртување295 Nm
Погодно за заврткиM5–M16
Прифат за алат1/4" внатрешен шестаголник
Должина150 mm
Ширина65 mm
Висина250 mm
Тежина на машината со батерија1,7 kg
Опсег на испоракаБез батерии; без дополнителна опрема
Број на батерии0 пар.
Капацитет на батеријата0 Ah
Гаранција на производ3 години
*
*
*
Спецификации на производот
Број на вртежи во празен од, мин./макс.0–3000 врт./мин.
Број на удари, мин./макс.0–4000 уд./мин.
Макс. вртежен момент при тврдо завртување295 Nm
Погодно за заврткиM5–M16
Прифат за алат1/4" внатрешен шестаголник
Должина150 mm
Ширина65 mm
Висина250 mm
Тежина на машината со батерија1,7 kg
Опсег на испоракаБез батерии; без дополнителна опрема
Број на батерии0 пар.
Капацитет на батеријата0 Ah
Гаранција на производ3 години