M-Cube Батериски пиштол за картуш/салама AKP12 C., SOLO

19.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактен батериски пиштол од 12 V за нанесување лепила и заптивни маси од картуши и салами.

• Примена: Лесни до средни задачи со лепила и заптивни маси
• Сила: 1.780 N
• Напојување: 12 V | SOLO варијанта без батерија
• Конструкција: Компактен пиштол за картуши и салами
• Ракување: Наменет за контролирано нанесување материјал

Документи
Каталошки број: 5701107001
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Напон12 V
Сила1.780 N
Тежина без батерија2,1 kg
*
*
*
Спецификации на производот
Напон12 V
Сила1.780 N
Тежина без батерија2,1 kg