M-Cube Батериска дупчалка одвртувач ABS18 P. Combi, SOLO

24.990 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Батериска ударна дупчалка-одвртувач од 18 V за завртување, дупчење и ударно дупчење.

• Перформанси: Максимален вртежен момент 140 / 60 Nm
• Брзини: 0–550 / 0–2.000 врт./мин.
• Ударна функција: До 32.000 уд./мин.
• Футер: Опсег на стегање 1,5–13 mm
• Испорака: Без батерии и без дополнителна опрема

Документи
Каталошки број: 5701405000
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.
Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Номинален напон18 V/DC
Број на вртежи во празен од 1./2. брзина мин./макс.0–550 / 0–2000 U/min
Максимален вртежен момент тврд/мек140 / 60 Nm
Максимален број на удари32000 U/min
Опсег на стегање на главата за дупчење мин./макс.1,5–13 mm
Тежина на машината со батерија2,3 kg
Обем на испоракаБез батерии; без дополнителна опрема
Број на батерии/акумулатори0 пар.
Капацитет на батеријата/акумулаторот0 Ah
Максимален дијаметар на дупчење во челик13 mm
Максимален дијаметар на завртка12 mm
Должина215 mm
Висина260 mm
Гаранција на производ3 години
*
*
*
Спецификации на производот
Номинален напон18 V/DC
Број на вртежи во празен од 1./2. брзина мин./макс.0–550 / 0–2000 U/min
Максимален вртежен момент тврд/мек140 / 60 Nm
Максимален број на удари32000 U/min
Опсег на стегање на главата за дупчење мин./макс.1,5–13 mm
Тежина на машината со батерија2,3 kg
Обем на испоракаБез батерии; без дополнителна опрема
Број на батерии/акумулатори0 пар.
Капацитет на батеријата/акумулаторот0 Ah
Максимален дијаметар на дупчење во челик13 mm
Максимален дијаметар на завртка12 mm
Должина215 mm
Висина260 mm
Гаранција на производ3 години