Lithium 2 Special

Повеќенаменска литиумска маст за подмачкување на лежишта и механички склопови.

• Тип: Повеќенаменска литиумска маст
• Намена: Подмачкување на лизгачки и тркалачки лежишта
• Клучни својства: Достапна во пакувања од 5 kg, 18 kg, 45 kg и 180 kg
• Предности: Наменета за повеќе типови машини и возила
• Употреба: Индустриски машини | Комерцијални и градежни возила

Достапно во 4 верзии
Прикажи ги сите верзии

Служи за подмачкување на лежишта и механички склопови.

Најчеста примена

Редовно подмачкување на индустриска и возна опрема.

Области на примена

Индустриски машини, комерцијални возила, градежни машини, лизгачки и тркалачки лежишта.

Клучни предности

Повеќенаменска примена во повеќе категории опрема и достапност во повеќе пакувања.

Начин на употреба

1. Исчистете ги површините и отстранете ја старата маст, нечистотијата и влагата.
2. Нанесете соодветна количина маст на подмачкувачкото место.
3. Почитувајте ги упатствата на производителот на машината, возилото или склопот.

Безбедност и складирање

Користете го производот согласно ознаките на пакувањето и важечките упатства за безбедност. Чувајте го во оригинално затворено пакување, на суво место и подалеку од извори на топлина.

Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
product.details.associated.products.loading.text

Служи за подмачкување на лежишта и механички склопови.

Најчеста примена

Редовно подмачкување на индустриска и возна опрема.

Области на примена

Индустриски машини, комерцијални возила, градежни машини, лизгачки и тркалачки лежишта.

Клучни предности

Повеќенаменска примена во повеќе категории опрема и достапност во повеќе пакувања.

Начин на употреба

1. Исчистете ги површините и отстранете ја старата маст, нечистотијата и влагата.
2. Нанесете соодветна количина маст на подмачкувачкото место.
3. Почитувајте ги упатствата на производителот на машината, возилото или склопот.

Безбедност и складирање

Користете го производот согласно ознаките на пакувањето и важечките упатства за безбедност. Чувајте го во оригинално затворено пакување, на суво место и подалеку од извори на топлина.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Пакување45kg, 5kg, 180 kg, 18kg
*
*
*
Спецификации на производот
Пакување45kg, 5kg, 180 kg, 18kg