Леплива трака текстилна

909 ден со ДДВ
909 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

МатеријалПолиестерско влакно
Основа на лепилотоПриродна гума
Дебелина0.18 mm
Должина50m
Ширина50mm
Истегнување до прекинување20%
Отпорност на UV зрациНЕ
Отпорност на влагаДА
Температура на производот при апликација °C+5 до +25
Максимална температура на отпорност °C-10 до +60
Документи
Каталошки број: 0874100200
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.
*
*
*