HHS 6000 Plus NSF 1000°C Synthetic подмачкувач 400ml

1.390 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

HHS 6000 PLUS е синтетичко масло во спреј со борен нитрид за подмачкување на прецизни и брзодвижечки механички делови. Неговата ниска вискозност поддржува лесно движење и намалено триење.

• Тип: Синтетичко подмачкувачко масло во спреј | Со борен нитрид
• Намена: Подмачкување на прецизни делови, лежишта и механизми со големи брзини
• Клучни својства: Работен опсег од -40 °C до +180 °C | Висока продорност | Без силикон, смоли и киселини
• Предности: Долготрајно подмачкување | Заштита од абење и корозија | Суво подмачкување до +1000 °C
• Употреба: Лежишта | Синџири | Зглобови | Пружини | Лизгачки шини и Bowden-кабли

Документи
Каталошки број: 0893106202
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Барањето за достапност е успешно испратено.

Бесплатна испорака за нарачки над 2,500 ден.

HHS 6000 PLUS е синтетичко подмачкувачко масло во спреј со борен нитрид за прецизни делови, мали толеранции и механизми со големи брзини. Производот има висока продорност и создава долготраен подмачкувачки филм.

Најчеста примена

Подмачкување на лежишта, синџири, зглобови, пружини, лизгачки шини и Bowden-кабли при високи брзини или температурни оптоварувања.

Области на примена

• Прецизни механички делови
• Лежишта и синџири
• Зглобови, пружини и лизгачки шини
• Bowden-кабли

Клучни предности

• Ниска вискозност за лесно движење и намалување на триењето
• Борниот нитрид овозможува суво подмачкување до +1000 °C при ослабување на маслениот филм
• Без силикон, смоли и киселини

Начин на употреба

1. Добро протресете ја конзервата пред употреба.
2. Темелно исчистете ги местата за подмачкување.
3. Рамномерно испрскајте ја исчистената површина.

Безбедност и складирање

Производот е NSF H1-регистриран за технички неизбежен контакт со храна. Во подрачја блиски до храна употребете само минимална технички потребна количина. Ако се користи како антикорозивен филм, целосно отстранете го пред повторно пуштање на опремата во работа.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
Хемиска базаСинтетичко масло
База на маслоСинтетичко
БојаЖолтеникава
Мирис/аромаБез мирис
Густина0,834 g/ml
Услови за густинапри 20 °C, DIN 51757
Мин. температурни услови-40 °C
Макс. температурни услови180 °C
Макс. температурна отпорност1000 °C
Мин. точка на палење на активната состојка200 °C
Мин. точка на палење200 °C
Кинематски вискозитет на базното масло31 mm²/s
Услови за вискозитет на базното маслопри 20 °C
Без силиконДа
Без киселиниДа
Без смолиДа
Отпорност наСтареење
Содржина400 ml
Тежина на содржината333,6 g
Рок на траење од производството24 месеци
*
*
*

HHS 6000 PLUS е синтетичко подмачкувачко масло во спреј со борен нитрид за прецизни делови, мали толеранции и механизми со големи брзини. Производот има висока продорност и создава долготраен подмачкувачки филм.

Најчеста примена

Подмачкување на лежишта, синџири, зглобови, пружини, лизгачки шини и Bowden-кабли при високи брзини или температурни оптоварувања.

Области на примена

• Прецизни механички делови
• Лежишта и синџири
• Зглобови, пружини и лизгачки шини
• Bowden-кабли

Клучни предности

• Ниска вискозност за лесно движење и намалување на триењето
• Борниот нитрид овозможува суво подмачкување до +1000 °C при ослабување на маслениот филм
• Без силикон, смоли и киселини

Начин на употреба

1. Добро протресете ја конзервата пред употреба.
2. Темелно исчистете ги местата за подмачкување.
3. Рамномерно испрскајте ја исчистената површина.

Безбедност и складирање

Производот е NSF H1-регистриран за технички неизбежен контакт со храна. Во подрачја блиски до храна употребете само минимална технички потребна количина. Ако се користи како антикорозивен филм, целосно отстранете го пред повторно пуштање на опремата во работа.

Спецификации на производот
Хемиска базаСинтетичко масло
База на маслоСинтетичко
БојаЖолтеникава
Мирис/аромаБез мирис
Густина0,834 g/ml
Услови за густинапри 20 °C, DIN 51757
Мин. температурни услови-40 °C
Макс. температурни услови180 °C
Макс. температурна отпорност1000 °C
Мин. точка на палење на активната состојка200 °C
Мин. точка на палење200 °C
Кинематски вискозитет на базното масло31 mm²/s
Услови за вискозитет на базното маслопри 20 °C
Без силиконДа
Без киселиниДа
Без смолиДа
Отпорност наСтареење
Содржина400 ml
Тежина на содржината333,6 g
Рок на траење од производството24 месеци