LED ACCU СКЛОПЛИВА ЛАМПА 2W

2.215 ден со ДДВ
2.215 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Мултифункционална полначка LED лампа со моќност од 2W со SMD и COB технологии, обезбедува 200 lm светлина во режим на работно светло. Со батерија од 650 mAh, овозможува работа до 7 часа, идеална за употреба дома и на терен. IP20 заштитата овозможува употреба во суви работни услови. Склопливиот дизајн овозможува лесно пренесување и складирање. Лампата е опремена со магнетна основа, кука за закачување и држач за површина, што ја прави многу флексибилна за различни типови на употреба.

Документи
Каталошки број: 5827940353
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

Главното работно светло има 2 нивоа на прилагодување на јачината на снопот светлина.

Главното светло има два режими на работа – светлосен флукс:

  • Максимална осветленост: 200 lm

  • Минимална осветленост: 70 lm

SPOT светло – светлосен флукс:

  • Максимална осветленост: 40 lm

Време на работа на главното светло:

  • Максимална осветленост: 2,5 ч

  • Минимална осветленост: 9 ч

Време на работа на SPOT светлото:

  • Минимална осветленост: 7 ч

Време на полнење: 2 ч

Функција „затамнување“:

  • Можност за намалување на јачината („затамнување“) за двата извори на светлина.

Индикатор за полнење на батеријата:

  • Статусот на полнење на батеријата се прикажува со една LED диода која се наоѓа покрај C-USB приклучокот за полнење.

Поседува силен магнет и кука на долниот дел од телото на ламбата.

Држач за површина со опсег 0–35 mm се наоѓа на долниот дел од телото на ламбата.

Се испорачува со „C“ USB кабел.

 
 
*
*
*

Главното работно светло има 2 нивоа на прилагодување на јачината на снопот светлина.

Главното светло има два режими на работа – светлосен флукс:

  • Максимална осветленост: 200 lm

  • Минимална осветленост: 70 lm

SPOT светло – светлосен флукс:

  • Максимална осветленост: 40 lm

Време на работа на главното светло:

  • Максимална осветленост: 2,5 ч

  • Минимална осветленост: 9 ч

Време на работа на SPOT светлото:

  • Минимална осветленост: 7 ч

Време на полнење: 2 ч

Функција „затамнување“:

  • Можност за намалување на јачината („затамнување“) за двата извори на светлина.

Индикатор за полнење на батеријата:

  • Статусот на полнење на батеријата се прикажува со една LED диода која се наоѓа покрај C-USB приклучокот за полнење.

Поседува силен магнет и кука на долниот дел од телото на ламбата.

Држач за површина со опсег 0–35 mm се наоѓа на долниот дел од телото на ламбата.

Се испорачува со „C“ USB кабел.