LED ACCU лампа SLIM 3W Workshopr

1.825 ден со ДДВ
1.825 ден со ДДВ
products.price.priceunitnote

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Полначка LED лампа со моќност од 3W со COB технологија, обезбедува 300 lm светлина во режим на работно светло и 150 lm во SPOT режим. Со батерија од 2000 mAh, овозможува работа до 4 часа во понизок режим на светлина. IP20 заштитата ја прави погодна за употреба во суви работни услови. Флексибилна и мултифункционална, може да се користи за широк спектар на апликации. Компактниот дизајн овозможува лесно пренесување и едноставна инсталација во различни средини.

Документи
Каталошки број: 9827940001
Проверете ја достапноста во Pick&GO објектите

Пакување

1 pc

Количина

Испорака од 2-4 дена
Бесплатна испорака за нарачки над 2500,00 ден.

• Телото на LED лампата е изработено од комбинација на ABS пластика и TPR – термопластична гума.

• Тенок, компактен дизајн на телото со поставени светлосни единици овозможува осветлување на тешко достапни и тесни простори без заслепување на корисникот.

• Шарка на основата на лампата – можност за ротација од 180°, што во комбинација со два силни магнета овозможува поставување на челични површини и прецизно насочување на светлината.

• Кука на врвот на лампата овозможува закачување на лампата и ослободување на рацете на корисникот.

• Литиум-полимер батерија со Micro „C“ USB приклучок за полнач.

• Два извори на светлина: главно работно светло и SPOT светло.

Главното работно светло има 2 нивоа на прилагодување на јачината на снопот светлина.

Главно светло – светлосен флукс: 300 / 150 lm

SPOT светло – светлосен флукс: 20 lm

• Време на работа:

Главно светло: 2–2,5 / 4,5 ч

SPOT светло: 7–8 ч

• Време на полнење: 3–3,5 ч

• Индикатор за полнење на батеријата – статусот на наполнетост на батеријата се прикажува со LED диода која се наоѓа покрај C-USB приклучокот за полнење.

• Содржина на пакувањето: лампа, микро „C“ USB кабел и упатство за ракување.

Спецификации на производот
КарактеристикиВредност
БојаЦрвена
Моќност на сијалица3W
Време на полнење3-3,5h
БатеријаЛитиум-полимер батерија 3,7V, 2000 mAh
ТипМултифункционална LED полначка тенка ламба
*
*
*

• Телото на LED лампата е изработено од комбинација на ABS пластика и TPR – термопластична гума.

• Тенок, компактен дизајн на телото со поставени светлосни единици овозможува осветлување на тешко достапни и тесни простори без заслепување на корисникот.

• Шарка на основата на лампата – можност за ротација од 180°, што во комбинација со два силни магнета овозможува поставување на челични површини и прецизно насочување на светлината.

• Кука на врвот на лампата овозможува закачување на лампата и ослободување на рацете на корисникот.

• Литиум-полимер батерија со Micro „C“ USB приклучок за полнач.

• Два извори на светлина: главно работно светло и SPOT светло.

Главното работно светло има 2 нивоа на прилагодување на јачината на снопот светлина.

Главно светло – светлосен флукс: 300 / 150 lm

SPOT светло – светлосен флукс: 20 lm

• Време на работа:

Главно светло: 2–2,5 / 4,5 ч

SPOT светло: 7–8 ч

• Време на полнење: 3–3,5 ч

• Индикатор за полнење на батеријата – статусот на наполнетост на батеријата се прикажува со LED диода која се наоѓа покрај C-USB приклучокот за полнење.

• Содржина на пакувањето: лампа, микро „C“ USB кабел и упатство за ракување.

Спецификации на производот
БојаЦрвена
Моќност на сијалица3W
Време на полнење3-3,5h
БатеријаЛитиум-полимер батерија 3,7V, 2000 mAh
ТипМултифункционална LED полначка тенка ламба